Beli air grinder bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- NITTO KOHKI Myton Air GrinderDeskripsi:Pneumatic Grinder- Lever switch type- For Grinding Wheel 100 mm (4 inch)- Newly adopted motor vane material and new design housing for improved durability.- Low head-type design for better view of where to process on.- New design exhaust system for changeable discharge direction.atribut:
- Air Pressure (MPa): 0.6
- Free Speed (rpm): 13000
- Depressed Center Wheel (mm): 100
- No-load Air Consumption (m³/minute): 0.5 (No Load)
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)atribut:
- Material: SUS 304
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI Grinding Wheel for MLG-25 (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Compatible: MLG-25, MYG-25
- Hole Diameter (mm): 9.6
- Outer Diameter (mm): 58
- Thickness (mm): 3
- Maximum Operating Speed (m/minute): 72
- NITTO KOHKI Vacuum PumpDeskripsi:UseableSolder suction, screw, screw suction
- Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Angle (°): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- Pad Dimensions (inch): 4
- Free Speed (rpm): 10000
- Wheel Dimensions (mm): 100
- Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
- Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Thickness (mm): 2
- TOKU Air Angle GrinderDeskripsi:-Compact and lightweight, quiet exhaust sound with unique built-in silencer.-Safe and highly reliable type with the design that conforms to current safety and hygiene regulations.-By attaching a diamond wheel(optional)to the TAG type, it can be used as a-For flat surface grinding, surface finishing, chamfering and rust removal.atribut:
- Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 180x6x22mm
- Air consumption: 0.8 to 1.0
- Hose Intake Port: PT3/8
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 254mm
- No. Load Speed: 7500min -1 power
- Purpose of Use: For flat surface grinding, surface finishing, chamfering and rust removal.
- INGERSOLL RAND Air-Powered Die GrinderDeskripsi:Straight die grinders set their grinding head in line with the tool body and have a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater control with detailed work.atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Power Source: Air Powered
- Switch Type: Safety Lever
- TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Deskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
Daftar Harga air grinder bosch Terbaru October 2026
| NITTO KOHKI Air Tool Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp5.899.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) | Rp1.199.900 |
| NITTO KOHKI Myton Air Grinder | Rp5.699.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach One Touch (Mata Bor Jet Broach) | Rp1.299.900 |
| Shigematsu Respirator (Masker Respirator) | Rp349.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp2.199.900 |
| RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dwP101002500-4.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101518664-2.jpg)

/P103083597-2.jpg)
/P101003203-1.jpg)
/ffP101002555-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Shigematsu%20Respirator%20(Masker%20Respirator)/94P102042328-2.jpg)

/P102174265-1.jpg)

/5oP101003204-2.jpg)
/P102836983-1.jpg)

/P101005777-1.jpg)
/0sP101004028-2.jpg)


/lrP101000783-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)